木ねじ・ドリルネジ :「9mm 全ねじ」の検索結果
種類ジャックポイントモドトラス
寸法H(mm)3
寸法d(mm)4.2
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)10.5
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理ラフレ
十字穴番号2
適合板厚(mm)1.2~3.6
ねじの種類全ねじ
頭部形状トラス
寸法d(Φmm)4.2
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2.3
寸法y(mm)4.5
寸法dk(Φmm)9
十字穴番号2
種類ニューポイント皿
山数20
寸法t(mm)2.5
適合板厚(mm)0.9~2.3
寸法dk(mm)7
寸法SL(mm)全ねじ
寸法EL(mm)9
1箱(1000個)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。