木ねじ・ドリルネジ :「Pネジ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
ねじピッチp(mm)3.2
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。
カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭部厚(mm)0.5
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)7.2
ねじ長さS(mm)45
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クロムフリー
材質ステンレス
種類改修工法・木下地用
頭部形状ヘックス
仕上三価ユニクロ
ねじ径d6.3
頭径D(Φmm)13.3
ねじピッチp(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.9
対辺B(mm)9.5
多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。
十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。
各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
種類カラー鋼板用
適合板厚(mm)4.5まで
頭径D(Φmm)13.7
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4
ドリル長さk(mm)6
ドリル幅dk(mm)4
ALC下地にランナーを固定する専用ネジです。
仕様クロムフリー
サイズ5.3×38
全長L(mm)38
仕上三価ユニクロ
頭部厚(mm)10.5
ねじ径d5.3
頭径D(Φmm)10.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
アズワン品番65-2097-68
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)7
ねじの呼びM4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
板金野地板コース
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ5.5×100
全長L(mm)100
仕上三価ユニクロ
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)12
ねじ長さS(mm)65
ねじの呼びM5.5
アズワン品番65-2099-09
ねじピッチp(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
用途カラー鋼板用
種別全ねじ
色無色
種類鋼板用
適合板厚(mm)4.5まで
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上ジンロイ+透明塩ビパッキン付
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)13.7
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4
ドリル長さk(mm)6
ドリル幅dk(mm)4
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。