ステンレスドリルビス低頭OHSATO(大里)(2件のレビュー)当日出荷
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
ビスデコ 木工用ビスOHSATO(大里)(2件のレビュー)当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロドリルビス低頭OHSATO(大里)(1件のレビュー)当日出荷
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。材質鉄/ユニクロメッキ適合板厚(mm)3.2表面処理ユニクロ頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿
ビスデコ ドリルビスOHSATO(大里)当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
ページ: 1/ 3