「ねじの呼び」から絞り込む
M12(47)
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
表面処理クロメート
寸法H(mm)30
規格1種
寸法A(mm)22
寸法D(mm)60
寸法B(mm)18
寸法C(mm)12
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.75
表面処理3価ホワイト
タイプRタイプ
寸法H(mm)23
寸法A(mm)(最小)20
ねじの種類ナット
寸法D(mm)48
寸法B(mm)約16
寸法C(mm)(最小)9
寸法J(mm)13
寸法G1(mm)(最大)7
寸法G2(mm)(最大)8
1箱(120個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1
2
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
蝶ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。