絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
ねじの呼び
  • M2
  • 1/2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(15)
  • M3.5(1)
  • M4(75)
  • M4.2(1)
  • M5(26)
  • M5.5(1)
  • M6(11)
  • M7(3)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • W1/2(22)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.63(40山)(1)
  • 0.79(32山)(2)
0.4・0.63(40山)・0.79(32山)
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
No.1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2
M3(15)
M4(75)
M5(26)
M5.5(1)
M6(11)
M7(3)
M8(2)
M10(1)
W1/2(22)
マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂マックエイトスルーホールトリツケネジ大阪魂
2,054税込2,259
1袋(100個)
9日以内出荷
特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき
3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂3カW-NW Pタイプトラス大阪魂
17,923税込19,715
1セット(8000個)ほか
9日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂3カW-NW Bタイプ トラス大阪魂
21,934税込24,127
1セット(10000個)
9日以内出荷
SUS XM7 (+)Pタイプ トラス 大阪魂SUS XM7 (+)Pタイプ トラス大阪魂
667税込734
1袋(111個)ほか
翌々日出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
その他ねじ