絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 1/2(1)
- M2.6(1)
- M3(15)
- M3.5(1)
- M4(74)
- M4.2(1)
- M5(26)
- M5.5(1)
- M6(11)
- M7(3)
- M8(2)
- M10(1)
- W1/2(21)
長さ(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.63(40山)(1)
- 0.79(32山)(2)
ねじ穴寸法
- No.1(3)
ブランド
- 大阪魂(4)
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2
M3(15)
M4(74)
M5(26)
M5.5(1)
M6(11)
M7(3)
M8(2)
M10(1)
W1/2(21)

マックエイトスルーホールトリツケネジ
大阪魂¥2,054~税込¥2,259~1袋(100個)9日以内出荷から41日以内出荷特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき