絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(25)
  • 三桂製作所(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 1/2(1)
  • M2(4)
  • M2.6(1)
  • M3(15)
  • M3.5(1)
  • M4(75)
  • M4.2(1)
  • M5.5(1)
  • M6(11)
  • M7(3)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • W1/2(22)
材質
  • ステンレス(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 8(3)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 14(16)
  • 15(2)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 30(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(14)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.81(14山)(4)
0.8・1.58(16山)・1.81(14山)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価ユニクロ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ねじ穴寸法
  • No.2(19)
No.2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(4)
M3(15)
M4(75)
M5
M5.5(1)
M6(11)
M7(3)
M8(2)
M10(1)
W1/2(22)
トルクねじ 三桂製作所トルクねじ三桂製作所
229税込252
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。
付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応
3カ-W ノジロックCCタイプ(トラス 大阪魂3カ-W ノジロックCCタイプ(トラス大阪魂
11,323税込12,455
1セット(500個)
9日以内出荷
長さ(mm)30ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5
ニッケル デルタイト-3(トラス 大阪魂ニッケル デルタイト-3(トラス大阪魂
18,285税込20,114
1セット(1000個)ほか
9日以内出荷
3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂3カW-NW Pタイプトラス大阪魂
5,905税込6,496
1セット(500個)ほか
9日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂ステンメッキ Bタイプ トラス大阪魂
6,498税込7,148
1セット(500個)ほか
9日以内出荷
3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂3カW-NW Bタイプ トラス大阪魂
4,785税込5,264
1セット(500個)ほか
9日以内出荷
3カW-NW (+)Sタイプ トラス 大阪魂3カW-NW (+)Sタイプ トラス大阪魂
5,692税込6,261
1セット(700個)
9日以内出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂3カW-NW Sタイプ トラス大阪魂
6,692税込7,361
1セット(800個)ほか
9日以内出荷
GB SUS410 サンロック(トラス 大阪魂GB SUS410 サンロック(トラス大阪魂
10,725税込11,798
1セット(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ジオメット SUS410 (+)Sタイトラ 大阪魂ジオメット SUS410 (+)Sタイトラ大阪魂
18,156税込19,972
1セット(500個)
翌々日出荷
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
3-ステンコ Pタイプ トラス 大阪魂3-ステンコ Pタイプ トラス大阪魂
9,627税込10,590
1セット(800個)
9日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)5.03寸法C(mm)5.19寸法k(mm)3.1ピッチ(山数/inch)14寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
クロニッケル (+)Sタイプ トラス 大阪魂クロニッケル (+)Sタイプ トラス大阪魂
7,423税込8,165
1セット(700個)
翌々日出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
BC (+)Sタイプ トラス 大阪魂BC (+)Sタイプ トラス大阪魂
5,914税込6,505
1セット(700個)
翌々日出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
クローム (+)Sタイプ トラス 大阪魂クローム (+)Sタイプ トラス大阪魂
9,658税込10,624
1セット(700個)
翌々日出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
ニッケル (+)Sタイプ トラス 大阪魂ニッケル (+)Sタイプ トラス大阪魂
5,998税込6,598
1セット(700個)
翌々日出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
3カ-B (+)Sタイプ トラス 大阪魂3カ-B (+)Sタイプ トラス大阪魂
6,620税込7,282
1セット(700個)
翌々日出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
クロメート (+)Sタイプ トラス 大阪魂クロメート (+)Sタイプ トラス大阪魂
4,458税込4,904
1セット(700個)
9日以内出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
ユニクロ (+)Sタイプ トラス 大阪魂ユニクロ (+)Sタイプ トラス大阪魂
4,458税込4,904
1セット(700個)
翌々日出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
BK SUS(+)Pタイプ トラス 大阪魂BK SUS(+)Pタイプ トラス大阪魂
21,954税込24,149
1セット(800個)
翌々日出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
3カ-W デルタイト-3(トラス 大阪魂3カ-W デルタイト-3(トラス大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼び5
ジオメット Sタイプ トラス 大阪魂ジオメット Sタイプ トラス大阪魂
11,043税込12,147
1袋(700個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2
3カ-W FTネジ(トラス) 大阪魂3カ-W FTネジ(トラス)大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。
BK SUS410 サンロック(トラス 大阪魂BK SUS410 サンロック(トラス大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
十字穴番号2
SUS XM7 (+)Pタイプ トラス 大阪魂SUS XM7 (+)Pタイプ トラス大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
TRF 5ーロブ 梅花(ステンレス/生地) 大阪魂TRF 5ーロブ 梅花(ステンレス/生地)大阪魂
689税込758
1パック(4個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
SUS(+)Pロック トラス 大阪魂SUS(+)Pロック トラス大阪魂
9,527税込10,480
1セット(500個)ほか
9日以内出荷
その他ねじ