絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 1/2(1)
- M2(4)
- M2.6(1)
- M3(15)
- M3.5(1)
- M4(74)
- M4.2(1)
- M5.5(1)
- M6(11)
- M7(3)
- M8(2)
- M10(1)
- W1/2(21)
長さ(mm)
- 8(3)
- 10(10)
- 12(10)
- 14(16)
- 15(2)
- 16(6)
- 18(2)
- 20(7)
- 25(1)
- 30(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(14)
- 1.58(16山)(2)
- 1.81(14山)(4)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
ねじ穴寸法
- No.2(19)
No.2
ブランド
- 大阪魂(25)
- 三桂製作所(1)
大阪魂・三桂製作所
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(4)
M3(15)
M4(74)
M5
M5.5(1)
M6(11)
M7(3)
M8(2)
M10(1)
W1/2(21)

トルクねじ
三桂製作所¥309税込¥3401箱(20個)3日以内出荷ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質鋼L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応
3カ-W ノジロックCCタイプ(トラス
大阪魂¥11,323税込¥12,4551セット(500個)9日以内出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5
3カW-NW (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥5,692税込¥6,2611セット(700個)9日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
ジオメット SUS410 (+)Sタイトラ
大阪魂¥18,156税込¥19,9721セット(500個)翌々日出荷長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
3-ステンコ Pタイプ トラス
大阪魂¥9,627税込¥10,5901セット(800個)9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)5.03寸法C(mm)5.19寸法k(mm)3.1ピッチ(山数/inch)14寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
クロニッケル (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥7,423税込¥8,1651セット(700個)4日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
BC (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥5,914税込¥6,5051セット(700個)4日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
クローム (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥9,658税込¥10,6241セット(700個)4日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
ニッケル (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥5,998税込¥6,5981セット(700個)4日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
3カ-B (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥6,620税込¥7,2821セット(700個)4日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
クロメート (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥4,458税込¥4,9041セット(700個)9日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
ユニクロ (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥4,458税込¥4,9041セット(700個)4日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
3カ-W FTネジ(トラス)
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(29個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。