絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン(1)
  • マーベル(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8.5
  • 4(10)
  • 4.2~4.3(2)
  • 4.5(3)
  • 4.8(3)
  • 5(37)
  • 5~5.5(2)
  • 5.5(4)
  • 6(46)
  • 7(11)
  • 7.5(6)
  • 8(39)
  • 9.5(3)
  • 10(24)
  • 10.3(1)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12(11)
  • 12.8(1)
  • 14(2)
適合材
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 28(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
樹脂
外径(Φmm)
  • 8(1)
8
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 32(1)
30・32
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(60本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ピープラグ50本入 アックスブレーンピープラグ50本入アックスブレーン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量物取付用万能プラグ!
用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。木ねじ径(mm)3.5~5.0ねじ長32+取付物厚下穴径(Φmm)8.5適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚9~13引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ