絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 若井産業(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
長さ(mm)
  • 60(1)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
  • 70
  • 17(1)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリットプラグ 若井産業コンクリットプラグ若井産業(2件のレビュー)
739税込813
1パック(30本)
当日出荷
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
ターボアンカー (ALC用) エスコターボアンカー (ALC用)エスコ
7,050税込7,755
1箱(50個)
翌日出荷
入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ