コンクリートプラグ :「エスコ ねじ」の検索結果
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-2
材質ナイロン
下穴径(Φmm)6
適合ねじ3.5/5.1mm
プラグ(mm)Φ6×30
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質塩化ビニール
色緑
下穴径(Φmm)ドリル径:7
適合ねじ(mm)4.5~5.1
プラグ(mm)Φ7×38
入数120
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1箱
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1箱
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1箱
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質塩化ビニール
色橙
下穴径(Φmm)ドリル径:5
適合ねじ(mm)2.7~3.1
プラグ(mm)Φ5×25
入数250
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-1
材質ナイロン
下穴径(Φmm)5
適合ねじ2.7/4.1mm
プラグ(mm)Φ5×25
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1箱
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紺
下穴径(Φmm)ドリル径:10
適合ねじ(mm)6.2~6.8
プラグ(mm)Φ10×50
入数60
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色青
下穴径(Φmm)ドリル径:8
適合ねじ(mm)5.8
プラグ(mm)Φ8×38
入数100
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色青
下穴径(Φmm)ドリル径:8
適合ねじ(mm)5.8
プラグ(mm)Φ8×25
入数100
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紫
下穴径(Φmm)ドリル径:12
適合ねじ(mm)8.0~9.5
プラグ(mm)Φ12×50
入数30
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紺
下穴径(Φmm)ドリル径:10
適合ねじ(mm)6.2~6.8
プラグ(mm)Φ10×38
入数80
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色緑
下穴径(Φmm)ドリル径:7
適合ねじ(mm)4.5~5.1
プラグ(mm)Φ7×32
入数140
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色緑
下穴径(Φmm)ドリル径:7
適合ねじ(mm)4.5~5.1
プラグ(mm)Φ7×25
入数160
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×32
入数180
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-3
材質ナイロン
下穴径(Φmm)8
適合ねじ4.5/6.2mm
プラグ(mm)Φ8×40
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紺
下穴径(Φmm)ドリル径:10
適合ねじ(mm)6.2~6.8
プラグ(mm)Φ10×63
入数50
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×38
入数150
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×25
入数200
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。