コンクリートプラグ :「ネジ 5mm」の検索結果

コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-1 材質ナイロン 下穴径(Φmm)5 適合ねじ2.7/4.1mm プラグ(mm)Φ5×25
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質ナイロン6 適合ねじ(mm)2.7~3.1 プラグ(mm)Φ5×25 入数150
1箱
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:5 適合ねじ(mm)2.7~3.1 プラグ(mm)Φ5×25 入数250
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。 ドライバーでゆるめます。 下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。 入数は100本入りです。 -40~80℃範囲内で使用して下さい。 ポリアミド(合成繊維の一種)製 コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。 下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。 ネジを緩めると、取り外せます。
1箱(100本)
3,530 税込3,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:8 適合ねじ(mm)5.8 プラグ(mm)Φ8×25 入数100
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:7 適合ねじ(mm)4.5~5.1 プラグ(mm)Φ7×25 入数160
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ナイロン6 適合ねじ(mm)4.1~5.1 プラグ(mm)Φ7×35 入数110
1箱
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×25 入数200
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります