コンクリートプラグ :「外壁材 木」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋
材質ナイロン66
セット内容ターボブースター1本
2018年トラスコ掲載ページ2 0542
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。