コンクリートプラグ :「木用」の検索結果

コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど 適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アックスブレーンマルチプラグ(ツバ付)
ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
適合材ALC、合板、プラスターボード
1箱(120本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンピープラグ50本入
軽量物取付用万能プラグ!
用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。 木ねじ径(mm)3.5~5.0 ねじ長32+取付物厚 下穴径(Φmm)8.5 適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁 適合壁厚9~13 引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アックスブレーンピープラグ55本入
軽量物取付用万能プラグ!
用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。 木ねじ径(mm)3.5~5.0 ねじ長32+取付物厚 下穴径(Φmm)8 適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁 適合壁厚3~5 引抜強度KN(kgf)(ベニア板)0.32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アックスブレーンピープラグ40本入
軽量物取付用万能プラグ!
用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。 木ねじ径(mm)4.0~5.0 ねじ長48+取付物厚 下穴径(Φmm)8~8.5 適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁 適合壁厚16~19 引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング