絞り込み
ブランド
  • 若井産業(3)
  • サンコーテクノ(1)
  • ネグロス電工(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
ドリル径(Φmm)
  • 16
  • 5(1)
  • 7.5(6)
  • 8(5)
  • 9(10)
  • 9.5(2)
  • 11(8)
  • 12(9)
  • 13(3)
  • 13.5(2)
  • 14(11)
  • 15(2)
  • 17(4)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21.0(1)
  • 22(4)
長さ(mm)
  • 85(1)
  • 110(1)
  • 135(1)
適合材
  • ALC(1)
ALC
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(1)
電気亜鉛メッキ
ねじ長さ(mm)
  • 56(1)
  • 81(1)
  • 96(1)
56・81・96
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
W3/8(1)
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1セット(50本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
中空壁用全ねじハンガー ネグロス電工中空壁用全ねじハンガーネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
片面から取付できる便利なハンガーです。
ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
ステンレス メカナット M10(1本) 若井産業ステンレス メカナット M10(1本)若井産業
1,219税込1,341
1袋(1本)
4日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
ステンレス メカナット M10(10本) 若井産業ステンレス メカナット M10(10本)若井産業
8,124税込8,936
1箱(10本)
当日出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)(裏面必要奥行)34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
ステンレス メカナット M10(50本) 若井産業ステンレス メカナット M10(50本)若井産業
31,875税込35,063
1箱(50本)
5日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー