絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • 若井産業(2)
  • Rapid(ラピッド)(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • その他(1)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(2)
ドリル径(Φmm)
  • 8
  • 5(1)
  • 7.5(6)
  • 9(9)
  • 9.5(2)
  • 11(8)
  • 12(9)
  • 13(3)
  • 13.5(2)
  • 14(11)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21.0(1)
  • 22(4)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 46(1)
ねじ長さ(mm)
  • 40(1)
  • 55(1)
40・55
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
その他(1)
中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)中空壁用アンカープラグRapid(ラピッド)
649税込714
1箱(10本)
当日出荷
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノテクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(50本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノテクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品サンコーテクノ
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9177セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9.0~13.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
トグラー 箱入り 若井産業トグラー 箱入り若井産業
2,898税込3,188
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
トグラー クリアーパック 若井産業トグラー クリアーパック若井産業
2,498税込2,748
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー