絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(5)
  • M8(6)
  • M10(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • (3)
長さ(mm)
  • 40
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 37(2)
  • 46(2)
  • 50(6)
  • 52(2)
  • 60(5)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 90(5)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 142(1)
  • 160(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(4)
  • 9(5)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
外径(Φmm)
  • 8(1)
8
ねじ長さ(mm)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 23(4)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 40(2)
20・21・23・26・27・32・33・40
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート
価格
価格で絞り込む
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M6(5)
M8(6)
M10(1)
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ステンレス
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(3本)ほか
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー