アリゲーター 箱入若井産業翌日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
セーフティボードアンカー若井産業¥1,398~税込¥1,538~
1パック(30本)ほか
翌々日出荷
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用にせっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質鉄下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
ジンクハットエイ.アンド.エス.システム税込¥8,358¥7,598