中空壁用アンカー :「石膏ボード用 ネジ」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)
M8(7)
M10(9)
W3/8(4)
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
ねじの呼びM10
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)110
下穴径(Φmm)17
ねじ長さ(mm)79
付属品座付ナット
トラスコ品番491-6573
質量(g)81.6
締付板厚(mm)1~10
プレート長さ(mm)55
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)6.4
必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
RoHS指令(10物質対応)対応
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
- トリプルグリップ
- タイロックアンカー
- ボードアンカー
- 中空壁用アンカー
- エーエルシーアンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。