丸落し・角落とし :「皿ネジ」の検索結果
関連キーワード
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ丸落し
サイズ(mm)90
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ
付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16
寸法(mm)150
門扉固定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。