「材質」から絞り込む
266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
266 角型鎌錠 表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
266 角型鎌錠 間仕切錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
265 ラウンド鎌錠 間仕切錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
265 ラウンド鎌錠 両面サムターン錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)72厚さ(mm)42
265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
261 大型サムタン鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)79色シルバー
262 サムタン鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)42色シルバー
250 引き寄せ締りBEST[金物]10日以内出荷
左勝手材質:黄銅扉厚:36mm以上付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5色黒
252 引手付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)バックセット:30mm扉厚:28~36mm縦框巾:50mm以上付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内引戸長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41
250 引き寄せ締りBEST[金物]10日以内出荷
右勝手材質:黄銅扉厚:36mm以上付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5色黒
248 手掛付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
左勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21色サテンクローム
248 手掛付鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
右勝手材質:黄銅付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21色サテンクローム
230-S 彫込片鎌錠BEST[金物]10日以内出荷
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304バックセット:38、50mm扉厚:30~60mm作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸長さ(mm)150幅(mm)88厚さ(mm)124色バレル研磨
696C 鍵穴キャップBEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)扉厚:30~40mm付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mmNO.696C 鍵穴キャップ材質:AES樹脂(別売)
用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)21幅(mm)17.5高さ(mm)17.5
696 フラットSK錠BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)扉厚:30~40mm付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mmNO.696C 鍵穴キャップ材質:AES樹脂(別売)
用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5
628 SK錠前BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクロームNo.628S・P、628-S40-1に使用できるコカギです。
628 SK錠前BEST[金物]10日以内出荷
材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム扉厚:13、16、20、40mm付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)
用途パネル・ラバトリーブース高さ(mm)67.5仕上塗装+サテンクローム
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980