1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。 携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。 本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。 電波感度調節機構付。 レンズ検知調節機構付。
付属品USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm) 質量(g)約40 アンテナサイズ(mm)約163 検知範囲(電場)1MHz~6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整 電池500mAh、3.7V、リチウムイオン電池 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約65×48×15
1台
6,498 税込7,148
欠品中