屋根から流れ落ちる雨水を受け止め地上へと流し込む雨どいは、軒とい、たてとい、止まり、エルボ、集水器などを組み合わせて作られます。どれも建物の外観を損ねないデザインや色が好まれます。また雨どいだけでなく、雨どいを止める金具などにも気を配る必要があるのでできれば同一メーカーのものでそろえたいものですね。また落ち葉やごみが詰まってしまい排水できないということも起こるので、落ち葉よけネットなどを利用してごみ詰まりを防ぐ必要もあります。
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
長さ(mm)120
仕様パッチン式
サイズS30
適合サイズ(mm)たてといS30型
分類パッチン控
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚
材質AES樹脂
寸法(mm)60×25×32
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容留め付けビス30本、エンドキャップ10個(左右各5個)、エンドキャップ留め付けビス10本、施工説明書
材質アルミニウム
長さ(mm)2100
幅(mm)30
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。