北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)1000
種類延長用竪とい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類たてとい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、角度が70°のエルボです。エルボ同士をつなげることも可能で、エルボの間に竪樋をつなげ、長くすることも可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
高さ(mm)210
横幅(mm)220
雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質樹脂
質量(kg)11
色ネイビー
高さ(mm)1200
下部寸法(mm)400
上部寸法(mm)580
1個
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
高さ(mm)210
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)300
外径(Φmm)115
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
質量(kg)0.26
径(Φ)【竪とい】87【軒樋】125
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。