3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドカバーを確実に固定するマウントラバーグロメットは、ぐらつきや脱落を防止するには不可欠です。 経年変化による硬化、ひび割れに加え振動による損傷を起こす前に早めの交換をおすすめします。 サイドカバー片側分2個セットでのデリバリー。
適合H2/750SS
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷

内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82 主な適合純正品番56001-1030
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷