トルクカム強化センタースプリングKITです。
アドレス110排気ガス規制モデル(フレームNO.CF11A-500001~)専用です。
一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。
コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします!
トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。
プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。
ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。
通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。
又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。
当キットは駆動系のセッティングパーツですのであなたのマシンのチューニングの仕様、走行特性の好みなどによりチョイスして下さい。
レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用!
高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮!
スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理!
(パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格
・MIL-C-12.968TYPEA,
・MIL-P-50002TYPEI
ComposisionB,
主な適合車種アドレス110排ガス規制
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。