ロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
クラッチケーブルハリケーン(1件のレビュー)当日出荷
適合純正品番 22870-MG5-406_22870-438-850 22870-MG5-670
色ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可
ロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
セパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
タコメーターケーブルハリケーン(2件のレビュー)6日以内出荷
適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610
色ブラック適合車種CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F
チョークケーブルハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_17950-438-850
色ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可
スロットルケーブルWハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_引き 17910-438-850/戻し 17920-438-850
色ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可