バイク用品 :「パイプ 22.2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。
取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。
航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SPCONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。
付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
モトマウントプロはアルミ合金CNC切削加工品で、上質なハンドルまわりを演出
スマートフォンは2ステップで簡単に脱着可能。シンプルかつ安全
モトマウントプロに振動減衰システムを採用。内蔵のゴムブッシュが、スマートフォンへのバイクの振動を軽減
モトマウントプロ、スマートフォンケース、ウェザーカバー、アタッチメント3種付属
用途GalaxyS22Ultraハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)用取付ホルダー
適合Galaxy S22 Ultra
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
はめ合い面積を25%強くしたSPC+マウントを採用したオールインワンセット。
取り付けに必要なパイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーが全て入っているので、すぐに使用できます。
航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。
付属のアタッチメント(Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応したマウントは、アルミ合金CNC切削加工品で上質なハンドルまわりを演出
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能を搭載。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
付属品両面テープ貼り付けマウント、GoProマウント用アダプター、スタンドツール、六角レンチ
パイプハンドルにクランプするマウントと振動吸収するアンチバイブレーションモジュール、新型【SPC+】マウント採用のフォンケースの3点セット。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。【アンチバイブレーションモジュール(SPC+)】 。スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。【モトマウントプロ(SPC+)】。オートバイのハンドルバーに取り付けできるマウント。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。