15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。
用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合 適合H4・HS1 内容1個入り 消費電力20W/約1.5A 入力電圧(V)DC12対応 色温度3000K(ケルビン) 明るさ(Lm)1600(ルーメン)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
用途H7ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準適合 適合H7 内容1個入り 消費電力15W/約1.1A 入力電圧(V)DC12対応 色温度6000K(ケルビン) 明るさ(Lm)1300(ルーメン)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。トップファン冷却で明るさと長寿命を両立。
用途H7ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準適合 適合H7 内容1個入り 消費電力24W/約1.9A 入力電圧(V)DC12対応 色温度6000K(ケルビン) 明るさ(Lm)1900(ルーメン・2灯合計)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。落ち着いたハロゲンバルブ風の発光色で旧車など雰囲気を壊さず、抜群の視認性。
用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化 仕様保安基準適合 適合H4・HS1 内容1個入り 消費電力20W/約1.5A 入力電圧(V)DC12対応 色温度4500K(ケルビン) 明るさ(Lm)1800(ルーメン)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途H4、HS1ヘッドライトのLED化に タイプH4/HS1 消費電力(W)18 対応DC12V 冷却方式ヒートシンク 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1600
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

パッシング毎にケルビンチェンジ。点灯時ロービームが6000K(ケルビン)で点灯、 パッシング操作毎にハイビームが3000K(ケルビン)・6000K(ケルビン)切り替わります。 明るさは2000lm(ルーメン)を実現。
用途H4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000 光束(Lm)2000 バルブH4/HS1専用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。
用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH4/HS1専用
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。
用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH7 専用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途H4、HS1ヘッドライトのLED化に タイプH4/HS1 消費電力(W)25 対応DC12V 冷却方式インナーサーキュレーションファン 色温度(K)6500 明るさハロゲンバルブの約2倍
1個
4,088 税込4,497
6日以内出荷

車種専用LEDキット
用途YZF-R25/R3専用LEDセット 仕様保安基準適合 適合[R25]年式:2014~2018、型式:RG10/43J・[R3]年式:2015~2018、型式:RG17/13J セット内容LEDヘッドライト×2、LEDポジション×1、専用防水カバー×2 電圧(V)DC12 消費電力(W)25 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH12ヘッドライトのLED化に タイプPH12 対応AC・DC12V 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH11ヘッドライトのLED化に タイプPH11 対応AC・DC12V 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途PH7ヘッドライトのLED化に タイプPH7 対応AC・DC12V 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途HS5ヘッドライトのLED化に タイプHS5 対応AC・DC12V 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途H4ヘッドライトのLED化に タイプH4/HS1 対応AC・DC12V 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2000
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷