第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。バイクに乗る時のことを考え背中の裾をドロップテール形状にしており、前傾姿勢をとった際も背中が出てしまうことがないようになっています。また、袖にはサムホール(指穴)も開いており、親指を通しておけば腕を突っ張った際にずり上がりを防止できる構造になっています。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!さらにスポーツインナーのようにピッチリしたシビアなサイズ設定ではなく、カジュアルウエアとしても着用できるようゆったり着れるサイズ設定にし、生地が肌に着かず離れずすることで接触冷感の効果をより高めます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。