PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応竹村商会翌々日出荷
暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、・ちらつき抑制・ヘッドライト減光対策・バッテリー負担軽減を実現しました。 ローハイ切替対応純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし・静音設計・長寿命設計旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。
用途ヘッドライト色ホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500