絞り込み
ブランド
  • CIEL
  • モノタロウ(102)
  • ホンダ(233,638)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,548)
  • スズキ(48,054)
  • Kawasaki(43,542)
  • BMW(40,306)
  • KTM(36,226)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • DUCATI(22,510)
  • MV AGUSTA(8,955)
  • BAGSTER (バグスター)(7,826)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,717)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • Triumph(5,898)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,310)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4,736)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • GIVI(ジビ)(3,176)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,075)
  • Puig (プーチ)(3,073)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンディショニングチャージャー D4 Power CIELコンディショニングチャージャー D4 PowerCIEL
5,198税込5,718
1個
当日出荷
一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4【充電モード選択】7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
コンディショニングチャージャー D1 Power CIELコンディショニングチャージャー D1 PowerCIEL(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます【充電状況はLEDランプでお知らせ】 LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。【全自動充電サイクル機能搭載】全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。【12V車、6V車充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、6Vバッテリー車へも充電可能です。モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120(メンテナンス)・4-30(充電)充電電圧(V)最大:14.4充電電流(A)最大:1適合バッテリー標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー安全機能短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×40×60
コンディショニングチャージャー D10 Power CIELコンディショニングチャージャー D10 PowerCIEL(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
【充電モード選択】7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。
用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・Oリングケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:乗用車全般・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-200充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:10適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約237×70×111
コンディショニングチャージャー用 Oリングケーブル CIELコンディショニングチャージャー用 OリングケーブルCIEL(1件のレビュー)
699税込769
1本
5日以内出荷
CIEL(シエル)コンディショニングチャージャー用。ケーブル バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。
ミニエアポンプIO3 CIELミニエアポンプIO3CIEL
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途バイク・自転車・ボール・浮き輪などの空気入れその他【最大空気圧】120psi(12L/min)質量(g)150バッテリー容量(mAh)500充電方式5V2A/タイプCアタッチメントエアーホース(米式バルブ)、L字型バルブ、英/仏式用バルブ、浮き輪用、ボール用針圧力単位psi、kPa、bar
コンディショニングチャージャー用クリップケーブル(スペアパーツ) CIELコンディショニングチャージャー用クリップケーブル(スペアパーツ)CIEL(1件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷
CIEL(シエル) コンディショニングチャージャー用スペアクリップ(ワニ口)ケーブルです。コンディショニングチャージャーD1/D4/D10の同梱物と同様の商品です。
長さ(m)0.5