絞り込み
ブランド
  • CIEL
  • モノタロウ(15)
  • Kawasaki(8,652)
  • TAKEGAWA(武川)(6,457)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,258)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,043)
  • KITACO(2,901)
  • CF POSH(2,570)
  • POSH Faith(2,414)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,873)
  • KIJIMA(キジマ)(1,828)
  • PMC(1,538)
  • ハリケーン(1,349)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
  • AFAM(アファム)(1,247)
  • brembo(1,246)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,172)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
  • ベビーフェイス(1,057)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL

    コンディショニングチャージャー D4 Power

    CIEL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
    用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
  • コンディショニングチャージャー D1 Power CIEL

    コンディショニングチャージャー D1 Power

    CIEL(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます。【充電状況はLEDランプでお知らせ】 。LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。【全自動充電サイクル機能搭載】。全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、。バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー。充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。【12V車、6V車充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。6Vバッテリー車へも充電可能です。モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
    用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120(メンテナンス)・4-30(充電)充電電圧(V)最大:14.4充電電流(A)最大:1適合バッテリー標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー安全機能短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×40×60
  • コンディショニングチャージャー用 Oリングケーブル CIEL

    コンディショニングチャージャー用 Oリングケーブル

    CIEL(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    5日以内出荷
    CIEL(シエル)コンディショニングチャージャー用。ケーブル バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。
  • ミニエアポンプIO3 CIEL

    ミニエアポンプIO3

    CIEL
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途バイク・自転車・ボール・浮き輪などの空気入れその他【最大空気圧】120psi(12L/min)質量(g)150バッテリー容量(mAh)500充電方式5V2A/タイプCアタッチメントエアーホース(米式バルブ)、L字型バルブ、英/仏式用バルブ、浮き輪用、ボール用針圧力単位psi、kPa、bar
  • コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL

    コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き

    CIEL
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    コンディショニング チャージャーD4 PowerとOリングケーブルのセット品です。バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。クルマ・バイクのバッテリーを充電・メンテナンス。10段階バッテリー管理システム搭載。バッテリー容量:4~120Ah。対応バッテリー:リチウム (リン酸鉄リチウム) / 開放型 / 密閉型MF / GEL / AGM。入力:100V、50/60Hz、70W。出力電圧:DC12V/6V 出力電流:4A
  • コンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き CIEL

    コンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き

    CIEL
    ¥3,880税込¥4,268
    1個
    4日以内出荷
    コンディショニング チャージャーD1 PowerとOリングケーブルのセット品です。バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バイク乗りに寄り添うピッタリなコンディショニングチャージャーD1。二輪車のバッテリーを充電・メンテナンス。バッテリー容量:4~120Ah。対応バッテリー:開放型 / 密閉型MF / GEL / AGM。入力:100V、50/60Hz、20W。出力電圧:DC12V/6V 出力電流:1A
  • コンディショニングチャージャー用クリップケーブル(スペアパーツ) CIEL

    コンディショニングチャージャー用クリップケーブル(スペアパーツ)

    CIEL(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    CIEL(シエル) コンディショニングチャージャー用スペアクリップ(ワニ口)ケーブルです。コンディショニングチャージャーD1/D4/D10の同梱物と同様の商品です。
    長さ(m)0.5
  • コンディショニングチャージャー D10 Power CIEL

    コンディショニングチャージャー D10 Power

    CIEL(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。
    用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・Oリングケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:乗用車全般・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-200充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:10適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約237×70×111