絞り込み
ブランド
  • 古河電池
  • モノタロウ(101)
  • ホンダ(233,196)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,508)
  • スズキ(47,679)
  • Kawasaki(43,584)
  • BMW(40,304)
  • KTM(36,222)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • DUCATI(22,509)
  • MV AGUSTA(8,955)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,717)
  • TAKEGAWA(武川)(6,538)
  • Triumph(5,898)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,298)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • GIVI(ジビ)(3,172)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,073)
  • Puig (プーチ)(3,073)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
12V二輪車用バッテリー充電器 古河電池12V二輪車用バッテリー充電器古河電池
17,980税込19,778
1台
欠品中
シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)質量(kg)約1.3出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1Aコード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却動作温湿度範囲0~40℃、30~85%保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り古河電池
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー充電電流(A)0.4液入質量(kg)約1.4主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)