ガソリンタンクを傷から守る、レザーのタンクパッド。ヒンジ付きタンクキャップを全開にしたとき、カギやキーホルダーがタンクにぶつかってできる傷を軽減します。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。
用途レザーでオシャレにガソリンタンクを傷から守る。給油時など、カギやキーホルダーがタンクにぶつかってできる傷を軽減。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:35323。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
セキュリティーロックキー採用ハードケース対応のブランクキー。1本入り。鋳鉄製。シリンダー交換をすることなく合鍵を準備できます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)片側35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200
定格電流(A)20(リレー本体)
入力電圧(V)DC12
過電流保護リレー出力:有
保護出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)DC9-16
入力電力(W)0.6程度
CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。
ステーとベースのセット品。対応TOPケースはモノキー全品です。
主な適合車種CT125 ハンターカブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。