VELONA W 電気式スピード&タコメーターDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
Φ80のステンレスボディに球面レンズを組み合わせた2ニードルタイプのスピードメーターとタコメーター。インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。取り付けピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディに 2ニードルタイプのスピードメーター(200km/h)&タコメーター(9000rpm表示)サブモニターは電圧計、ODO/TRIP/最高回転数メモリー/最高速メモリーを表示可能インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)薄型ステンレスボディに球体レンズ採用レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックボディ表示【スピードメーター】200km/h【タコメーター】9000rpmLEDホワイト
VELONAタコメーターキットDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用キーオンでオープニング演出適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)薄型ステンレスボディに球体レンズ採用レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックLED色ホワイトサイズ(Φmm)(ボディ)80
VELONA 電気式スピード&タコメーター Φ80DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)薄型ステンレスボディに球体レンズ採用別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応色ブラックLED色ホワイトアナログ表示200(km/h)サイズ(Φmm)(ボディ)80
VELONA 電気式タコメーター Φ48DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーターサブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ/3色LED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
VELONA 電気式タコメーター Φ60DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーターサブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用キーオンでオープニング演出レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ/ホワイトLED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
VELONA 電気式 タコメーターDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーターサブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)48LED色3色(白、青、橙)適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
VELONA タコメーターキット 48Φ CL250/500(23)専用DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーターサブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)ステーは振動対策にラバーマウント採用
直径(Φmm)48適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
VELONA 電気式 タコメーターDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーターサブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用キーオンでオープニング演出レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)60LED色ホワイト適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
NANO2ギアポジションインジケーターDAYTONA(デイトナ)4日以内出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフトアップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーターギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)消費電流:約20mA表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)バーグラフによる回転数警告(任意設定)共通仕様寸法:60×40mm、厚み17.5mm動作電圧:DC9~16V防水性能:IPX6相当液晶:白色LEDバックライト