グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。・ヒートシート:95×105mm
用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ。モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。ヒートシート:95×105mm
寸法(mm)(ヒートシート)95×105
グリップ長さ(mm)(取付グリップ)110以上
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。