お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に。収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント)
質量(kg)1.6
収納寸法(mm)480×Φ150
本体寸法(cm)330×280×170
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。