90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。商品構成:フォンケース×1、変換アダプター×1
商品構成フォンケース×1、変換アダプター×1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。