マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修用収納バッグ。
用途マエヒロドーム PLUSの補修品。収納バッグ
モデル適合:マエヒロドームPLUS
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
マエヒロドーム PLUS(品番:48343)の補修用フライシート。マエヒロドーム/ AS / PLUS(品番:37041、42364、42911、42912、48341)のオプション品として使用可能。
材質20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)
質量(kg)1.2
色コヨーテ
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修用インナーテント。
用途マエヒロドーム PLUSの補修品。インナーテント。材質:68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)。重量:1.0kg
材質68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)
質量(kg)1
モデル適合:マエヒロドームPLUS
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
マエヒロドーム/AS/PLUSにアルミポールを挿し込むことでフライシートのみで設営が可能になるガイドベルト。【適合テント】。マエヒロドームPLUS(品番:48341)。マエヒロドーム(品番:37041/42912)。マエヒロドームAS(品番:42364/42911)
用途マエヒロドーム/AS/PLUSのオプション品。ガイドベルト。適合テント:マエヒロドーム/AS/PLUS(品番:48341、37041、42912、42364、42911)。アルミポールを挿し込むことでフライシートのみで設営可能
モデル適合:マエヒロドーム/AS/PLUS
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
マエヒロドーム デュオ(品番:49812 / 49665)の補修用インナーテント。マエヒロドーム PLUSの補修品
材質68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)
質量(g)1250
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
マエヒロドーム PLUS(品番:48341)の補修用フライシート。マエヒロドーム/AS(品番:37041、42364、42911、42912)のオプション品として使用可能。
用途マエヒロドームPLUSの補修品。マエヒロドーム/ASのオプション品として使用可能。フライシート。カラー:フォレストカーキ。材質:20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)。重量:1.2kg
材質20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)
質量(kg)1.2
色フォレストカーキ
モデル適合:マエヒロドームPLUS
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修品。山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。
用途マエヒロドーム PLUSの補修品。テントフレーム。山岳系テントにも使用される、強度が高い軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。重量:1.0kg
質量(kg)1
モデル適合:マエヒロドームPLUS
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。商品構成:フォンケース×1、変換アダプター×1
商品構成フォンケース×1、変換アダプター×1
SPC+フォンケース用オプション品。スマホ保護ガラスフィルム。SP CONNECTのフォンケース装着時にピッタリフィットするスクリーン保護フィルム。
用途SPC+フォンケース用オプション品。スマホ保護ガラスフィルム。SP CONNECTのフォンケース装着時にピッタリフィット。光の反射を抑えるアンチグレアフィルム
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。商品構成:フォンケース×1、変換アダプター×1
商品構成フォンケース×1、変換アダプター×1
お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に。収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント)
質量(kg)1.6
収納寸法(mm)480×Φ150
本体寸法(cm)330×280×170
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。