カメラステー ドライブレコーダー用 Z900RS CAFE 18y- フロントKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。カウルが付いてカメラの取り付けが困難だったZ900RS CAFE用が登場!カメラを目立たせず、確実に撮影が出来る場所に設置。スチール製ブラック仕上げメーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい。
タンデムグリップ ブラック ロングテールカウル用 210-5444KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:210-5444PMC社製品番 189-1400~1417販売備考:ロングテールカウル用 (PMC)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
ドレスアップ パルサーカバー ブラック 101-1500KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:101-1500適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18
変換ハーネス 304-6713KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-6713適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
ウインカーランプセットTRL3KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)
適合Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y-セット内容TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2
ステップリロケーション ロングシフトシャフトKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
乗車姿勢が前傾になるZ900RSCAFEにメーカーステップリロケーションブラケットKITを装着したユーザーよりシフトシャフトにもう少し長さがあれば・・・という声をいただいておりました。お時間をいただきましたが、そのような声にお応えすべく純正よりも15mm長い140mmサイズを準備!メーカーステップリロケーションKIT(品番213-4386)用として設定。
材質スチール寸法(mm)140色ブラックサイズ140mm
ウインカーステーリロケーション ボルト/カラーセット315-068用KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
メーカー製品フェンダーレスキット(315-068)とロングテールカウルを組み合わせた際に必要になるボルト&カラーセット。メーカーフェンダーレスキット付属の取り付けのためのカラーと付属のウインカーステーを移動するためのカラー&ボルトがセットにしました。バランスよくフェンダーレスキットを取り付けられるようになります。
エンブレムステー&ホーンステーセットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
”KAWASAKI”エンブレムシリーズにZ900RS用が登場!
取り付けた際のバランスも考慮し、ホーンを移動させることで違和感ない装着を実現。
タンデムグリップKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
人気のZ900RS用タンデムグリップに新たなバージョンを追加。
クロームメッキ仕上げの本体グリップ部にラバーコーティングを施した少し前の定番スタイル。
パッセンジャーにやさしい仕様。
適合Z900RS/CAFE材質スチール表面処理メッキ/ラバーコーティング
リアキャリアKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
積載量の不安からかどうしても近場のツーリングで終わってしまうZ900RS。剛性を持たせた堅固な作りが積載量の不満をなくします。
ウインカーマウントベースSETKIJIMA(キジマ)当日出荷
ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。
本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。
適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂色ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)
ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RSKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
目立たないように設計された、オイルフィルターの上部に位置するオイルラインカバーを視点を変えてドレスアップ致しました。流れるようなデザインが施された9枚フィンはエンジン冷却フィンとリンクし、自然な仕上がりを実現致しました。
ドレスアップ パルサーカバーセットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに取り付け出来るベースとカバーのセット。
アルミダイキャスト製のカバーはクロームメッキ仕上げとバフ仕上げを設定。
存在をアピールしてドレスアップ効果絶大。
ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED wリレーKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
流れるように光るLEDシーケンシャルウィンカーランプ。配列されたLEDが連続して流れるように光ることで注目度があがることは勿論、視認性の向上により安全性を高めることができる車種専用のシーケンシャルTR LEDウィンカーランプをキットにいたしました。取り付けに必要なパーツが揃ったウィンカーセット。もともとノーマルでLEDウィンカーのZ900RSに今流行のシーケンシャルタイプのLEDウィンカーを取り付けられる専用セット。小振りながらも視認性に優れたTRタイプのシーケンシャルウィンカーを使用。(Eマーク取得済み)
ドレスアップ パルサーカバーセットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに
取り付け出来るベースとカバーのセット。
アルミダイキャスト製のカバーはバフ仕上げで存在をアピール。
エンジンガードKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
大人気のZ900RSにいざという際に役立つエンジンガードが登場!
立ちゴケや軽度な転倒からエンジンとライダーを守る様に設計。1インチ(25.4mm)のパイプワークでガードとしてだけではなくフォグランプなどの取付けにも便利です。
適合Z900RS/CAFE 18y-材質スチール製色ブラック
ローダウンブラケット 20mmダウンKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ちょっとシートが高いという不安を解消するローダウンブラケットがZ900RSに登場。20mmダウンで足つきが一気に良くなります。ステップリローケーションブラケットKITとの併用でさらに停車時の安心感が増します。
ステップリロケーションブラケットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
停車時に純正のステップ位置が気になりませんか?
そんな声から生まれた便利品。
専用ブラケットで後方に約20mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化させずに停車時の安心感が一気に増大。
適合Z900RSセット内容左右材質スチール製色ブラック移動距離(mm)後方:約20/上側:約10
タンデムグリップKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)4日以内出荷
往年のZのスタイルを現代に復活させたZ900RS/CAFEのスタイルを壊さずに装着出来るタンデム時や荷物の積載に便利なタンデムグリップが登場。
タンデム時の安心感をアップさせるためにサイドグリップを極力シート面に近づける設計にしました。
好みに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。
バッグガード Z900RSKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
サイドバッグを取り付けた際に内側への巻き込みを防止する事はもちろん、バッグを外した際にも車輌のイメージを壊さずに取り付けられるバッグガード。
フェンダーレスKITKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
リア周りをスッキリとスタイリッシュに見せる定番アイテムであるフェンダーレスキットに往年のZ1イメージを復活させたZ900RS/CAFE用が新たに登場!車体イメージを壊さずに車体の持つリア周りのデザインを際立たせる造形。ノーマルウインカーに対応したウインカーステー、LEDライセンスランプ、スリムリフレクターが付属。平成33年4月1日新基準対応品
適合メーカーKAWASAKI付属品ウインカーステー、LEDライセンスランプ、スリムリフレクター材質スチール色ブラック適合車種Z900RS/CAFE 【2BL-ZR900C】2018y
オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)当日出荷
【適合メーカー】カワサキ
【対応純正品番】671B2590
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)
400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)
550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)
600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)
650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)
750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)
900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)
1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)
1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)
1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
レバー 1YAMAHA(ヤマハ)税込¥1,318¥1,198
フロートYAMAHA(ヤマハ)税込¥1,758¥1,598