高輝度LEDで鮮明な色に点灯します。とても軽量なので装着場所を選ばず、好きな所に貼れます。
直流電圧(V)(適合)12
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100
寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180
質量(kg)3
外寸(mm)(コンテナ)525×365×340
内寸(mm)(コンテナ)485×332×310
静荷重(kg)20
最大積載段数5
厚さ(mm)(折り畳み時)90
寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146
質量(kg)1.5
外寸(mm)(コンテナ)357×255×284
内寸(mm)(コンテナ)322×225×255
静荷重(kg)20
最大積載段数5
寸法(mm)”7”は約18、”0・2・3・4・5・6・8・9”は約20
縦(mm)数字全て約29
横(mm)”1”は約10
「さり気ない雰囲気」に仕上げられたブランクキーです。全体の大きさやアクセサリーホールの配置にデザイン制限を設け、純正キー同等の実用性の保持にこだわりました。
同一タイプの2本1セット。キー部分は真鍮製、グリップは硬質ナイロン製。
適合車種Monkey・Gorilla・Ape50/100・XR50/100 Motard・Super cub・JAZZ・MAGNA50・CD50など
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。