アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12371-K1M-T00
材質アルミ
使用箇所【装着部位】下
主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー ブラック。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。
コンパクト設計でアルマイト加工を施しておりますので腐食への耐久も抜群です。(経年劣化により、アルマイトの色合いが変化することがあります)
付属品本体:1、結束バンド:2本、ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本
電源12V オートバイ
出力電圧5V/2.5A
適合サイズ60mm~102mm
配線長1450mm
適合車種汎用
2個セット※1台分・工具不良でシートの脱着が可能に。アルミ削り出しにアルマイト加工を施した、ドレスアップにも最適な一品。
用途オートバイ用
材質アルミ
適合車種モンキー125 (2BJ-JB02/8BJ-JB03)
アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。タペットカバー上下共通でご使用いただけます。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12371-K1M-T00
材質アルミ
使用箇所【装着部位】下
主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
エンジン廻りのドレスアップに!強化プラスチックレンズで内部を視認できます。アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12341-K1M-T00
素材アルミ/プラスチック
主要車種クロスカブ110(JA60)モンキー125(JB02)CT125(JA55)ダックス125(JB04)GROM(JC61)※年式、グレードにて取り付けが出来ない場合が御座います。事前にご確認の上お買い求め下さい。
車両転倒時に大事な愛車をしっかりガードしてくれます!
アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。
7色の豊富なカラーバリエーション
ハンドルバー内径18~20mmまで対応
全長(mm)36
横幅(mm)28/32
適合車種汎用
リアボックスを取り付けたい方におススメです。アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用
色ブラック
天板寸法(mm)縦約240×横約200
最大積載量(kg)8以下
適合車種DAX125(JB04)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
リアボックスを取り付けたい方におススメです。アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用
色シルバー
天板寸法(mm)縦約240×横約200
最大積載量(kg)8以下
適合車種DAX125(JB04)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
11段切替 3Dレバーセット。通常6段階レバーを手の大きさに合わせ微調整できる様11段階に改良!。操作の安全性を高める為、レバー前面部分には滑り止めの溝加工を施しております。レバーエンド部に風圧を逃すスリット加工が施してあります。アルミレバーにワンポイントでリアルカーボンを施しデザイン性も抜群!
左右区別左右セット
材質高強度アルミ合金
表面処理アルマイト
全長(mm)レバー/約170(マウント除く)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。