絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)
- モノタロウ(15)
- Kawasaki(8,653)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- DAYTONA(デイトナ)(5,261)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,042)
- KITACO(2,900)
- CF POSH(2,572)
- POSH Faith(2,414)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,873)
- KIJIMA(キジマ)(1,829)
- PMC(1,540)
- ハリケーン(1,347)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- brembo(1,248)
- AFAM(アファム)(1,245)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,172)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ベビーフェイス(1,057)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- ブランドをもっと見る

バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。用途2輪車の始動電圧(V)12
高機能スマートバイクカバー ブラック
AQUA DREAM(アクアドリーム)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷150D原着オックス生地。150D原着生地採用で、色褪せしにくい丈夫で扱いやすいカバー。。【ベンチレーション機能付】。・ミラー部にエアベンチレーターを装備。・内部にこもった湿気を効率的に排出。。【風飛び防止対策】。・車体中央下部にワンタッチバックル付センターベルトを装備。・風で飛ばされることなく、車体にしっかりと固定できる。。【前後にアイレットを装備】。・大型ロック対応。大型ロックにも対応したアイレットを前後に装備。・前後がわかりやすい。前後でアイレットの色が違うため、カバーの前後がわかりやすい。(前方 : 赤色 / 後方 : 黄色)用途バイクカバー材質150Dオックス生地、ポリエステル100%色ブラック
バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用
AQUA DREAM(アクアドリーム)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心用途バイクバッテリーの充電適合バイクバッテリー用コード長さ(m)電源コード約1.5・本体充電コード約1.5・クリップタイプ充電コード約0.5・丸端子タイプ充電コード約0.5本体質量(g)240表示LED表示(充電中・充電完了・エラー)定格出力DC12V保護等級本体:IP63(IEC規格)機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V/2.3~20Ah(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格入力AC100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55最大電流(mA)750
2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ)
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。 また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。 (品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)。。 液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。 より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。 数多くの互換品番に対応しています。用途バイク用バッテリー