45Bハンドルインナーウエイト付き
インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。
グリップ部を純正より約45mm手前に引くことで、小柄な方でもリラックスした姿勢で乗車可能。
エンド部は6mmネジ穴加工済みで、バーエンドの装着にも対応。
コントロールスイッチ、ブレーキホルダーの位置合わせ穴は、純正同様の角度で配置済み。
ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。
・ウインドシールドSS(品番:20133)と同時装着可能
- 用途
- ハンドルクランプ部:Φ25.4 / グリップ部:Φ22.2。バーエンドが装着可能なM6のネジ穴加工済み
コントロールスイッチ、ブレーキホルダー用の位置合わせ穴は、純正同様の角度で配置 - 適合車種
- ・レブル250/S Edition/E-Clutch(25) [MC49]
・レブル500(25) [PC60]
- 色
- マットブラック
- 内容量
- 1個
注意
※グロメットから純正ブレーキケーブルのクランプ外してください。※クラッチレバーホルダーを車体中心にオフセットさせる必要があります。
※クラッチケーブルの遊び調整が必要な場合があります。
バイク用ハンドル の新着商品
カテゴリ