スズキ純正 サイクルキャリアスズキ5日以内出荷
対象車種:クロスビー2名乗車で2台収納出来ます※積載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端までの高さは650mm以下/後輪後端までの長さは1450mm以下、ハンドル幅500mm以下、ホイール径24~27インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmタイプのみになります※前輪の取り外しが必要です※サドルの高さ調節が必要な場合があります※自転車の積み下ろし時、積載時の傷つき防止のためラゲッジマット(フルカバータイプ)(品番:99150-76R20)の使用をお勧めします※自転車積載時にはラゲッジベルト(品番:9915F-79R10)での固定をお勧めします※自転車の形状によっては積載できない場合があります※車両標準装備のラゲッジアンダーボックスは取り外しできなくなります※リヤシートスライド10段(前方から)までになります※ラゲッジマット(ソフトトレー)、スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません