Full Synthetic 分離混合兼用
ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。
様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃)104
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
粘度指数143
混合比ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1
塩基価19.6
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。