山城(yamashiro) ODY EGULATOR ディレギュレーター。「BODY EGULATOR=身体調整器」 の名の通り、様々な機能素材で気持ち良いライディングを目指したインナーウェアです。ウルトラライト防風インナージャケット。特徴。シレ―加工された軽量生地を使用し、その軽さ&薄さに反した高い防風性能を確保しました。 br>収納時には65×65×30mm、重量も70gと業界最小、最軽量(メーカー調べ)になるので、。ポケットに入れておけば ーリング先での急な寒暖差に対応可能!。季節の変わり目などに活躍すること間違いなしです。ファスナーはYKK社製、縫製部分は内縫い仕様にすることで、外側からのダメージを受けにくくなっております。比較的耐久性があることと見た目がスマートな作りになっています。※シレ―加工とは?。従来品の様なナイロン+コーティングの生地とは違い、生地の目をプレスで潰す加工です。コーティングを使用しないことで、生地がごわつかず、柔らかく軽量に仕上げることが出来ます。-------------------------------------。商品名:ウルトラライト防風インナージャケット。品番:YKM-212。カラー:ブラック。サイズ:S,M,L,XL,2XL。生地スペック:撥水、透湿度10,000g/m?/24h、初期耐水圧20000mm。素材:シレ―加工ナイロン30D
用途ブランド:BODY REGULATOR ボディレギュレーター。品番:YKM-212。収納時サイズ:65×65×30mm。重量:70g
色ブラック
質量(g)70
収納時寸法(mm)65×65×30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。