ユース・キッズ専用に設計されたCE認証のフルプロテクションインナージャケット。全てのプロテクターにCE認証を取得し、圧倒的な通気性を持ち合わせるメインボディは、アダルト用の性能、機能を踏襲。シルエットもスリムで軽快な装着感を提供する。新型の単一射出成型プロテクターシェルは、革新的な背面一体のグリッド構造で、そのシステムは高い衝撃吸収能力を持ちながら大幅な軽量化を実現。高い柔軟性と通気性をも確保している。
・肩と肘にprEN1621_1:2012 LEVEL 1のCE認証プロテクターを装備。
・バックプロテクターはEN 1621_2:2014 LEVEL 1のCE認証プロテクターを装備。
・メインファスナーにより左右分割式のチェストプロテクターはprEN 1621_3:2016 LEVEL 2のCE認証。
・バックプロテクターはウエストから肩までを3ピース構造とし、身体の動きに追従する。
・すべてのシェルにはパンチング加工が施された軽量で柔軟な高機能ポリマー素材が使用され、軽量化と通気性を確保。
・新しい射出成型コンパウンドシェルは、背面一体のグリッドテクノロジーにより構成され、衝撃力を吸収および分散する。
・プロテクターシェル内部は、空気の流れが保たれ、熱の蓄積を抑制する。
・人間工学に基づく背中に沿ったプロテクションプレートは、ライディング時に最適なフィット感を確保。プレートがロックすることで背部の過度の伸縮をを軽減する。
・バックパネル上部は取り外しが可能で、アルパインスターネックサポートとの併用が可能
・ソフトタッチのBNSプラーで、BNSを安全かつ容易に固定できる。
・肩と肘部分のストラップでサイズ微調整が可能で、抜群のフィット感を提供。
・キドニーベルトがバックプロテクターを背部にしっかりと固定。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。