安全性とフィット感に優れた 大人向けスポーツ用メガネ「GUARDIAN-X(ガーディアン・エックス)」。激しい動きのスポーツで汗をかいてもズレにくく、安全性に優れた度付き対応可能なアイガードシリーズ。「GUARDIAN(ガーディアン)」の「大人向けモデル」を新たにラインナップ。 公益財団法人日本学校保健会推薦用品として承認。「スポーツ時の眼の安全をサポートするアイウェア」「日本人の頭部形状データを基に設計されたジャパンフィットモデル」等、安全性を追求した取り組みの基に製品化された事で、日本学校保健会から推薦用品として承認されました。 飛来物・衝撃から眼を護る。レンズはSWANS独自開発の「ペトロイドレンズ」を使用。宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測出来ないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに、独自のハードコート膜でレンズ表面の傷も防ぎ、安全な視界を確保します。 大人が着用できる最適なサイズで眼の安全を徹底的に追求。ボール等の強い衝撃や、接触等による衝撃に耐えられる堅牢なフレーム。顔あたり部のフェイスパッドは新クッション構造「Flex Face Pad(フレックス フェイス パッド)」により、ズレない高いフィッティング効果を実現。顔幅に合わせてフェイスパッドがしなり、顔を包み込むようにホールドします。自社従来品に比べ衝撃吸収性能が大幅に向上。フェイスパッドが顔にぴったり寄り添うことで汗にも強く、ダッシュしてもずれにくくなっています。 ベルト簡単調整。ベルトの長さの調整はベルクロ式で簡単に行えます。バックル等の硬質なパーツを使用していないため、安全性にも優れています。 視界の広さを最大限に配慮。レンズは大きくすればするほどフィット感が落ちやすい。視界の広さとフィット感の最大公約数を実現。 抗菌効果のクッションを採用。GUARDIAN-Xシリーズは、お肌に触れるクッション部分に抗菌効果のある材料を採用しています。より清潔に、安全にご使用いただけます。
付属品ケース
質量(g)58
レンズ色クリア
レンズ【カーブ】4
対応度付きレンズ対応
機能【フレーム】抗菌フェイスパッド
材質(フレーム)ポリエステル + エラストマー(抗菌仕様)
可視光線透過率(%)92
材質(レンズ)ポリカーボネート(度なし)
対象中学生から大人
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)48×130
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。